Startseite

ELCOM SRL - EOW07260 DRIVER 24V 100W CLASSE II IP20 - 07260

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW07260 DRIVER 24V 100W CLASSE II IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 100...100 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 35 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8052278973908

Artikelnummer

EOW07260

Herstellernummer

07260

Hersteller

EOW

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

100...100 W

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

35 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

69.5 mm

Länge:

206 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Alimentatori 100W 24VDC classe II. Alimentatore indipendente IP20 per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e da cortocircuito. contro le extra-tensioni di rete. contro i sovraccarichi. Adatto all’alimentazione di moduli LED.