Startseite

ELCOM SRL - EOW07210 DRIVER 24V 30W CLASSE II IP20 (SN) - 07210

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW07210 DRIVER 24V 30W CLASSE II IP20 (SN)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 30...30 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - II

Packung

  • 1 ST

EAN

8052278973922

Artikelnummer

EOW07210

Herstellernummer

07210

Hersteller

EOW

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

30...30 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

170 mm

Breite:

57 mm

Höhe:

18 mm

Alimentatori 30W 24VDC classe II. Alimentatore indipendente IP20 per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e da cortocircuito. contro le extra-tensioni di rete. contro i sovraccarichi. Adatto all’alimentazione di moduli LED.