Startseite

ELCOM SRL - EOW06885 STRIP BLACK 224LED/M 16,5W/M 40K IP20 - 06885

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW06885 STRIP BLACK 224LED/M 16,5W/M 40K IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8058130041440

Artikelnummer

EOW06885

Herstellernummer

06885

Hersteller

EOW

Strip LED Black Professional 16,5W/M 4000K 224 LED IP20