Startseite

ELCOM SRL - EOW06869 STRIP BLACK 224LED/M 10W/M 40K IP20 - 06869

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW06869 STRIP BLACK 224LED/M 10W/M 40K IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8058130041280

Artikelnummer

EOW06869

Herstellernummer

06869

Hersteller

EOW

Strip LED Black Professional 10W/M 4000K 224 LED IP20