Startseite

ELCOM SRL - EOW06865 STRIP BLACK 224LED/M 10W/M 30K IP20 - 06865

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW06865 STRIP BLACK 224LED/M 10W/M 30K IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8058130041242

Artikelnummer

EOW06865

Herstellernummer

06865

Hersteller

EOW

Strip LED Black Professional 10W/M 3000K 224 LED IP20