Startseite

ELCOM SRL - EOW06810 STRIP WHITE 160LED/M 10W/M 40K IP65 - 06810

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW06810 STRIP WHITE 160LED/M 10W/M 40K IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8058130040696

Artikelnummer

EOW06810

Herstellernummer

06810

Hersteller

EOW

Strip LED Business 2.0 White Line 10W/M 4000K 160 LED IP65