ELCOM SRL - EOW05986 STRIP 196LED/M 16W/M 27K IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 2380 lm
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8058640800513
Artikelnummer
EOW05986
Herstellernummer
05986
Hersteller
EOW
Lichtstrom je Meter:
2380 lm
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
16 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
196
Montageart:
Aufbau/Einbau
Spannungsart:
DC
Mit Anschlussset:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Endstück:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein