Startseite

ELCOM SRL - EOW05927 STRIP 196LED/M 8,5W/M 30K IP20 - 05927

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW05927 STRIP 196LED/M 8,5W/M 30K IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 196

  • Lampenleistung je Meter - 8.5 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8058640800162

Artikelnummer

EOW05927

Herstellernummer

05927

Hersteller

EOW

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau/Einbau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

196

Lampenleistung je Meter:

8.5 W

Lichtstrom je Meter:

1400 lm

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Gesamtlänge:

5 m

Mit Endstück:

nein

Mit Anschlussset:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Selbstklebend:

ja

Kit 196LED 3000K 8.5W 1400lm IP20.