Startseite

ELCOM SRL - EOW05901 STRIP 120LED/M 12W/M 40K 20M IP20 - 05901

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW05901 STRIP 120LED/M 12W/M 40K 20M IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lampenleistung je Meter - 12 W

  • Lichtstrom je Meter - 1900 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

8058640801657

Artikelnummer

EOW05901

Herstellernummer

05901

Hersteller

EOW

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau/Einbau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lampenleistung je Meter:

12 W

Lichtstrom je Meter:

1900 lm

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

12 mm

Höhe/Tiefe:

4 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Mit Endstück:

nein

Mit Anschlussset:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Selbstklebend:

ja

Kit strip led flex 2000 . 12W. 1900 lm. 4000K. Ip20