ELCOM SRL - EOW05871 STRIP 96LED/M 19,9W/M 40K IP20 - 05871

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 3900 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 19.9 W
Packung
1 ST
EAN
8058640800858
Artikelnummer
EOW05871
Herstellernummer
05871
Hersteller
EOW
Lichtstrom je Meter:
3900 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
19.9 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
8 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
96
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
83.33 mm
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Mit Endstück:
nein
Gesamtlänge:
5 m


