Startseite

ELCOM SRL - EOW05857 STRIP 96LED/M 14,9W/M 30K IP65 - 05857

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW05857 STRIP 96LED/M 14,9W/M 30K IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 96

  • Lampenleistung je Meter - 14.9 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8058640800681

Artikelnummer

EOW05857

Herstellernummer

05857

Hersteller

EOW

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau/Einbau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

96

Lampenleistung je Meter:

14.9 W

Lichtstrom je Meter:

2570 lm

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Gesamtlänge:

5 m

Mit Endstück:

nein

Mit Anschlussset:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Selbstklebend:

ja

Kit 96LED 3000K 14.9W 2570lm 24V IP65.