ELCOM SRL - EOW05847 STRIP 96LED/M 9,9W/M 40K IP65 - 05847

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 96
Lampenleistung je Meter - 9.9 W
Lichtstrom je Meter - 2545 lm
Packung
1 ST
EAN
8058640800414
Artikelnummer
EOW05847
Herstellernummer
05847
Hersteller
EOW
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
96
Lampenleistung je Meter:
9.9 W
Lichtstrom je Meter:
2545 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Schutzart (IP):
IP65
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
12 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
83.33 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja