ELCOM SRL - EOW05846 STRIP 96LED/M 9,9W/M 30K IP65 - 05846

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 2420 lm
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 9.9 W
Packung
1 ST
EAN
8058640800407
Artikelnummer
EOW05846
Herstellernummer
05846
Hersteller
EOW
Lichtstrom je Meter:
2420 lm
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
9.9 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
12 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
96
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
83.33 mm
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Mit Endstück:
nein
Gesamtlänge:
5 m


