Startseite

ELCOM SRL - EOW05842 STRIP 96LED/M 9,9W/M 40K IP20 - 05842

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 2545 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 9.9 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8058640800339

Artikelnummer

EOW05842

Herstellernummer

05842

Hersteller

EOW

Lichtstrom je Meter:

2545 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

9.9 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

8 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

96

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

83.33 mm

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Mit Endstück:

nein

Gesamtlänge:

5 m

Strip flex LED Seria A.T. 9,9W (advanced technology) ad alta luminosità e bassissimi consumi energetici con CRI>90. 96LED/m 9,9 W/m 2545 lm/m bianco neutro 4000K CRI 90 24 VDC. IP20.