ELCOM SRL - EOW05821 STRIP 60LED/M 10,5W/M RGB+TW 30-65K IP20 - 05821

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 218 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 2400...6500 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 10.5 W
Packung
1 ST
EAN
8058640803552
Artikelnummer
EOW05821
Herstellernummer
05821
Hersteller
EOW
Lichtstrom je Meter:
218 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
2400...6500 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
10.5 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Montageart:
Aufbau/Einbau
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Spannungsart:
DC
Mit Anschlussset:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Endstück:
nein
Gesamtlänge:
5 m
Mit Schutzabdeckung:
nein


