Startseite

ELCOM SRL - EOW05795 STRIP 60LED/M 14,4W/M RGB+W 30K IP65 - 05795

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW05795 STRIP 60LED/M 14,4W/M RGB+W 30K IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 60

  • Lampenleistung je Meter - 15 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8058640803514

Artikelnummer

EOW05795

Herstellernummer

05795

Hersteller

EOW

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau/Einbau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Lampenleistung je Meter:

15 W

Lichtstrom je Meter:

1450 lm

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtfarbe:

RGBW

Gesamtlänge:

5 m

Mit Endstück:

nein

Mit Anschlussset:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Selbstklebend:

ja

Kit 60LED RGBW 15W 1450lm IP65. Garanzia 2