ELCOM SRL - EOW05658 STRIP 204LED/M 20,5W/M 40K IP20 - 05658

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 204
Lampenleistung je Meter - 20.5 W
Lichtstrom je Meter - 2940 lm
Packung
1 ST
EAN
8058640802005
Artikelnummer
EOW05658
Herstellernummer
05658
Hersteller
EOW
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
204
Lampenleistung je Meter:
20.5 W
Lichtstrom je Meter:
2940 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
10 mm
Gesamtlänge:
3 m
Mit Endstück:
ja
Selbstklebend:
ja