Startseite

ELCOM SRL - EOW05656 STRIP 204LED/M 20,5W/M 30K IP20 - 05656

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW05656 STRIP 204LED/M 20,5W/M 30K IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 204

  • Lampenleistung je Meter - 20.5 W

  • Lichtstrom je Meter - 2600 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

8058640801985

Artikelnummer

EOW05656

Herstellernummer

05656

Hersteller

EOW

Ausführung:

Band

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

204

Lampenleistung je Meter:

20.5 W

Lichtstrom je Meter:

2600 lm

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

10 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

29.41 mm

Gesamtlänge:

3 m

Mit Endstück:

ja

Selbstklebend:

ja

Kit strip led flex 3235 - Larghezza circuito di 10 mm in doppio strato su base KAPTON/RAME ideato per aumentare la dissipazione del calore, che ne consente l’utilizzo nei profili Standard trovabili all’interno del catalogo,aumentando notevolmente il flusso luminoso. Questa gamma di strip è stata realizzata per soddisfare il cliente più esigente che cerca prestazioni elevate. Adatta ad illuminazione di tipo diretto o indiretto, anche come sorgente primaria Dimmerabili attraverso la serie di controlli ed alimentatori offerti nei capitoli dedicati. Da installare su profili dissipanti adeguati alla potenza espressa, che garantiscano il corretto grado di protezione IP. Il materiale costruito è completo di biadesivo 3M. Garanzia 2 anni. IP20. 204LED/m 20,5W/m 2600lm/m bianco caldo 3000K CRI >90 24Vdc.