ELCOM SRL - EOW05641 STRIP 204LED/M 17,5W/M 65K IP65 - 05641

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 204
Lampenleistung je Meter - 17.5 W
Lichtstrom je Meter - 2650 lm
Packung
1 ST
EAN
8058640801817
Artikelnummer
EOW05641
Herstellernummer
05641
Hersteller
EOW
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
204
Lampenleistung je Meter:
17.5 W
Lichtstrom je Meter:
2650 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP65
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
5000...5000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
12 mm
Höhe/Tiefe:
4 mm
Gesamtlänge:
3 m
Mit Endstück:
ja
Selbstklebend:
ja