Startseite

ELCOM SRL - EOW05509 STRIP COB 14W/M 58K IP20 - 05509

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW05509 STRIP COB 14W/M 58K IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lampenleistung je Meter - 14 W

  • Lichtstrom je Meter - 1450 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

8058640804238

Artikelnummer

EOW05509

Herstellernummer

05509

Hersteller

EOW

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau/Einbau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lampenleistung je Meter:

14 W

Lichtstrom je Meter:

1450 lm

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

8 mm

Höhe/Tiefe:

1.8 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kit cob striscia LED. IP20. 14W. 5000K. 1450 lm. 24 VDC