ELCOM SRL - EOW05508 STRIP COB 14W/M 40K IP20 - 05508

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau/Einbau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter - 14 W
Lichtstrom je Meter - 1400 lm
Packung
1 ST
EAN
8058640804221
Artikelnummer
EOW05508
Herstellernummer
05508
Hersteller
EOW
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter:
14 W
Lichtstrom je Meter:
1400 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
8 mm
Höhe/Tiefe:
1.8 mm
Gesamtlänge:
5 m


