Startseite

ELCOM SRL - EOW05506 STRIP COB 14W/M 27K IP20 - 05506

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW05506 STRIP COB 14W/M 27K IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1300 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 14 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8058640804207

Artikelnummer

EOW05506

Herstellernummer

05506

Hersteller

EOW

Lichtstrom je Meter:

1300 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

14 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau/Einbau

Breite:

8 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Spannungsart:

DC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

1.8 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kit cob striscia LED. IP20. 14W. 2700K. 1300 lm. 24 VDC