ELCOM SRL - EOW05482 STRIP 210LED/M 35W/M 40K IP20 - 05482

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 210
Lampenleistung je Meter - 35 W
Lichtstrom je Meter - 5000 lm
Packung
1 ST
EAN
8058640802104
Artikelnummer
EOW05482
Herstellernummer
05482
Hersteller
EOW
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
210
Lampenleistung je Meter:
35 W
Lichtstrom je Meter:
5000 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
10 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
ja
Selbstklebend:
ja