ELCOM SRL - EOW05481 STRIP 210LED/M 35W/M 30K IP20 - 05481

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 210
Lampenleistung je Meter - 35 W
Lichtstrom je Meter - 4800 lm
Packung
1 ST
EAN
8058640802098
Artikelnummer
EOW05481
Herstellernummer
05481
Hersteller
EOW
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
210
Lampenleistung je Meter:
35 W
Lichtstrom je Meter:
4800 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
10 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
ja
Selbstklebend:
ja