Startseite

ELCOM SRL - EOW05436 STRIP 133LED/M 6,5W/M 40K IP65 - 05436

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW05436 STRIP 133LED/M 6,5W/M 40K IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 133

  • Lampenleistung je Meter - 6.5 W

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8058640801251

Artikelnummer

EOW05436

Herstellernummer

05436

Hersteller

EOW

Ausführung:

Band

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

133

Lampenleistung je Meter:

6.5 W

Lampenspannung:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP65

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Strip LED 133 LED - 6,5 W - 1330 Lm - IP 65 - 4000 K - b.neutro.