ELCOM SRL - EOW05435 STRIP 133LED/M 6,5W/M 30K IP65 - 05435
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 6.5 W
Ausführung - Band
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8058640801244
Artikelnummer
EOW05435
Herstellernummer
05435
Hersteller
EOW
Schutzart (IP):
IP65
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
6.5 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
133
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar


