ELCOM SRL - EOW05434 STRIP 133LED/M 6,5W/M 27K IP65 - 05434

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 133
Lampenleistung je Meter - 6.5 W
Lichtstrom je Meter - 1190 lm
Packung
1 ST
EAN
8058640801237
Artikelnummer
EOW05434
Herstellernummer
05434
Hersteller
EOW
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
133
Lampenleistung je Meter:
6.5 W
Lichtstrom je Meter:
1190 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP65
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
12 mm
Höhe/Tiefe:
4 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
ja
Selbstklebend:
ja