ELCOM SRL - EOW05431 STRIP 133LED/M 6,5W/M 40K IP20 - 05431
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 133
Lampenleistung je Meter - 6.5 W
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8058640801176
Artikelnummer
EOW05431
Herstellernummer
05431
Hersteller
EOW
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
133
Lampenleistung je Meter:
6.5 W
Lampenspannung:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100


