ELCOM SRL - EOW05429 STRIP 133LED/M 6,5W/M 27K IP20 - 05429

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 133
Lampenleistung je Meter - 6.5 W
Lichtstrom je Meter - 1190 lm
Packung
1 ST
EAN
8058640801152
Artikelnummer
EOW05429
Herstellernummer
05429
Hersteller
EOW
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
133
Lampenleistung je Meter:
6.5 W
Lichtstrom je Meter:
1190 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
10 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
ja
Selbstklebend:
ja