Startseite

ELCOM SRL - EOW05398 STRIP 204LED/M 17,5W/M 27K IP65 - 05398

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 204

  • Lampenleistung je Meter - 17.5 W

  • Lichtstrom je Meter - 2200 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

8058640801787

Artikelnummer

EOW05398

Herstellernummer

05398

Hersteller

EOW

Ausführung:

Band

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

204

Lampenleistung je Meter:

17.5 W

Lichtstrom je Meter:

2200 lm

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP65

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

10 mm

Gesamtlänge:

3 m

Mit Endstück:

ja

Selbstklebend:

ja

Kit strip led flex 2650- Larghezza circuito di 10 mm in doppio strato su base KAPTON/RAME ideato per aumentare la dissipazione del calore, che ne consente l’utilizzo nei profili Standard trovabili all’interno del catalogo,aumentando notevolmente il flusso luminoso. Questa gamma di strip è stata realizzata per soddisfare il cliente più esigente che cerca prestazioni elevate. Adatta ad illuminazione di tipo diretto o indiretto, anche come sorgente primaria Dimmerabili attraverso la serie di controlli ed alimentatori offerti nei capitoli dedicati. Da installare su profili dissipanti adeguati alla potenza espressa, che garantiscano il corretto grado di protezione IP. Il materiale costruito è completo di biadesivo 3M. Garanzia 2 anni. IP65. 204LED/m 17,5W/m 2200lm/m bianco caldo 2700K CRI >90 24Vdc.