ELCOM SRL - EOW05396 STRIP 204LED/M 17,5W/M 30K IP65 - 05396

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 204
Lampenleistung je Meter - 17.5 W
Lichtstrom je Meter - 2200 lm
Packung
1 ST
EAN
8058640801794
Artikelnummer
EOW05396
Herstellernummer
05396
Hersteller
EOW
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
204
Lampenleistung je Meter:
17.5 W
Lichtstrom je Meter:
2200 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP65
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
10 mm
Gesamtlänge:
3 m
Mit Endstück:
ja
Selbstklebend:
ja