ELCOM SRL - EOW05375 STRIP 140LED/M 12,5W/M 27K IP65 - 05375

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 140
Lampenleistung je Meter - 12.5 W
Lichtstrom je Meter - 1680 lm
Packung
1 ST
EAN
8058640801527
Artikelnummer
EOW05375
Herstellernummer
05375
Hersteller
EOW
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
140
Lampenleistung je Meter:
12.5 W
Lichtstrom je Meter:
1680 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP65
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
12 mm
Höhe/Tiefe:
4 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
ja
Selbstklebend:
ja