ELCOM SRL - EOW05356 STRIP 140LED/M 12,5W/M 65K IP20 - 05356

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 140
Lampenleistung je Meter - 12.5 W
Lichtstrom je Meter - 1980 lm
Packung
1 ST
EAN
8058640801473
Artikelnummer
EOW05356
Herstellernummer
05356
Hersteller
EOW
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
140
Lampenleistung je Meter:
12.5 W
Lichtstrom je Meter:
1980 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
5000...5000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
10 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
ja
Selbstklebend:
ja