Startseite

ELCOM SRL - EOW05355 STRIP 140LED/M 12,5W/M 27K IP20 - 05355

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW05355 STRIP 140LED/M 12,5W/M 27K IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 140

  • Lampenleistung je Meter - 12.5 W

  • Lichtstrom je Meter - 1680 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

8058640801442

Artikelnummer

EOW05355

Herstellernummer

05355

Hersteller

EOW

Ausführung:

Band

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

140

Lampenleistung je Meter:

12.5 W

Lichtstrom je Meter:

1680 lm

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

10 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Gesamtlänge:

5 m

Mit Endstück:

ja

Selbstklebend:

ja

Strip LED modello SMD3014 - 140 LED- , B.caldo, 12,5W/m, 1680 Lm, 24Vdc, IP20