ELCOM SRL - EOW05250 STRIP 120LED/M 14,4W/M TW 27-60K IP20 - 05250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 120
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Lichtstrom je Meter - 1800 lm
Packung
1 ST
EAN
8058640803057
Artikelnummer
EOW05250
Herstellernummer
05250
Hersteller
EOW
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Lichtstrom je Meter:
1800 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...5500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
10 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Gesamtlänge:
5 m
Selbstklebend:
ja