ELCOM SRL - EOW05179 STRIP 204LED/M 17,5W/M 27K IP20 - 05179

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 204
Lampenleistung je Meter - 17.5 W
Lichtstrom je Meter - 2200 lm
Packung
1 ST
EAN
8058640801701
Artikelnummer
EOW05179
Herstellernummer
05179
Hersteller
EOW
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
204
Lampenleistung je Meter:
17.5 W
Lichtstrom je Meter:
2200 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
10 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
29.4 mm
Gesamtlänge:
5 m
Selbstklebend:
ja