Startseite

ELCOM SRL - EOW05178 STRIP 204LED/M 17,5W/M 65K IP20 - 05178

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 2650 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 17.5 W

  • Ausführung - Band

Packung

  • 1 ST

EAN

8058640801732

Artikelnummer

EOW05178

Herstellernummer

05178

Hersteller

EOW

Lichtstrom je Meter:

2650 lm

Schutzart (IP):

IP20

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

17.5 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

10 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

204

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

29.4 mm

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Gesamtlänge:

5 m

KIT STRIP 204LED/m 17.5W/m bianco freddo 24Vdc. Da installare su profili dissipanti adeguati alla potenza espressa, che garantiscano il corretto grado di protezione IP. L’elevato numero di led permette una ottima uniformità luminosa, attraverso l’utilizzo di coperture satinate. Dimmerabili attraverso la serie di controlli ed alimentatori offerti nei capitoli dedicati. Il materiale costruito è completa di biadesivo 3M. Grado di protezione: IP20. Angolo: 120°. Tipo LED: Liteon Chip. Ra: 85. Corpo: (Rame/Kapton) doppio strato. Colore: Solder Bianco. GARANZIA PLS 2 ANNI.