ELCOM SRL - EOW05177 STRIP 204LED/M 17,5W/M 40K IP20 - 05177

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 204
Lampenleistung je Meter - 17.5 W
Lichtstrom je Meter - 2440 lm
Packung
1 ST
EAN
8058640801725
Artikelnummer
EOW05177
Herstellernummer
05177
Hersteller
EOW
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
204
Lampenleistung je Meter:
17.5 W
Lichtstrom je Meter:
2440 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
2.25 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
29.4 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja