ELCOM SRL - EOW05142 STRIP 120LED/M 9,6W/M 40K IP20 - 05142

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 945 lm
Schutzart (IP) - IP20
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 9.6 W
Ausführung - Band
Packung
1 ST
EAN
8058640802333
Artikelnummer
EOW05142
Herstellernummer
05142
Hersteller
EOW
Lichtstrom je Meter:
945 lm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
9.6 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
8 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Gesamtlänge:
5 m