ELCOM SRL - EOW05118 STRIP 120LED/M 9,6W/M 40K IP65 - 05118

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 120
Lampenleistung je Meter - 9.6 W
Lichtstrom je Meter - 945 lm
Packung
1 ST
EAN
8058640802418
Artikelnummer
EOW05118
Herstellernummer
05118
Hersteller
EOW
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Lampenleistung je Meter:
9.6 W
Lichtstrom je Meter:
945 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
10 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Gesamtlänge:
5 m
Selbstklebend:
ja