Startseite

ELCOM SRL - EOW05092 STRIP 120LED/M 9,6W/M 30K IP20 - 05092

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 930 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 9.6 W

  • Ausführung - Band

Packung

  • 1 ST

EAN

8058640802326

Artikelnummer

EOW05092

Herstellernummer

05092

Hersteller

EOW

Lichtstrom je Meter:

930 lm

Schutzart (IP):

IP20

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

9.6 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

8 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

120

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Gesamtlänge:

5 m

KIT STRIP 9.6W/m 120LED/m bianco caldo. Da installare su profili dissipanti adeguati alla potenza espressa, che garantiscano il corretto grado di protezione IP. L’elevato numero di led permette una ottima uniformità luminosa, attraverso l’utilizzo di coperture satinate. Dimmerabili attraverso la serie di controlli ed alimentatori offerti nei capitoli dedicati. Il materiale costruito è completa di biadesivo 3M. GARANZIA PLS 2 ANNI.