ELCOM SRL - EOW05089 STRIP 180LED/M 11W/M 58K 4MM IP20 - 05089

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau/Einbau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 180
Lampenleistung je Meter - 11 W
Packung
1 ST
EAN
8058640801374
Artikelnummer
EOW05089
Herstellernummer
05089
Hersteller
EOW
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
180
Lampenleistung je Meter:
11 W
Lichtstrom je Meter:
1640 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
magnetischer Trafo
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
4 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Selbstklebend:
ja