Startseite

ELCOM SRL - EOW05087 STRIP 180LED/M 11W/M 30K 4MM IP20 - 05087

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW05087 STRIP 180LED/M 11W/M 30K 4MM IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1390 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 11 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8058640801350

Artikelnummer

EOW05087

Herstellernummer

05087

Hersteller

EOW

Lichtstrom je Meter:

1390 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

11 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau/Einbau

Breite:

4 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

180

Spannungsart:

DC

Mit Anschlussset:

nein

Betriebsgerät:

magnetischer Trafo

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Endstück:

nein

Gesamtlänge:

5 m

Mit Schutzabdeckung:

nein

Kit LED180. striscia. 11W. 3000k. 1390 lm. IP20