Startseite

ELCOM SRL - EOW05079 STRIP 196LED/M 24,5W/M 65K IP20 - 05079

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW05079 STRIP 196LED/M 24,5W/M 65K IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 196

  • Lampenleistung je Meter - 24.5 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8058640800780

Artikelnummer

EOW05079

Herstellernummer

05079

Hersteller

EOW

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau/Einbau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

196

Lampenleistung je Meter:

24.5 W

Lichtstrom je Meter:

3570 lm

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Gesamtlänge:

5 m

Mit Endstück:

nein

Mit Anschlussset:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Selbstklebend:

ja

Kit 196LED 6000K 24.5W 3570lm IP20.