ELCOM SRL - EOW05059 STRIP 60LED/M 14,4W/M RGB IP65 - 05059

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Ausführung - Band
Lichtfarbe - RGB
Packung
1 ST
EAN
8058640803378
Artikelnummer
EOW05059
Herstellernummer
05059
Hersteller
EOW
Schutzart (IP):
IP65
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
RGB
Breite:
14 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
12 °
Gesamtlänge:
5 m