ELCOM SRL - EOW05049 STRIP 60LED/M 14,4W/M RGB IP20 - 05049

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 60
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8058640803293
Artikelnummer
EOW05049
Herstellernummer
05049
Hersteller
EOW
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
RGB
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
10 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Gesamtlänge:
5 m
Selbstklebend:
ja