Startseite

ELCOM SRL - EOW03259 DRIVER 350MA 16W 25-70V CLASSE II IP42 - 03259

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW03259 DRIVER 350MA 16W 25-70V CLASSE II IP42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - nein

  • Ausgangsspannung - 25...70 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8052278974288

Artikelnummer

EOW03259

Herstellernummer

03259

Hersteller

EOW

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

25...70 V

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Ausgangsleistung:

25...25 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

83 mm

Breite:

57 mm

Höhe:

29.5 mm

Alimentatori in corrente costante 350mA, 9-22 LED, 25W. 90/264 Vac input. Tensione di uscita 25-70Vdc. 47/63Hz. Classe II. Grado di protezione IP20. Dimensione: 57 x 83 x 29,5 mm.