Startseite

ELCOM SRL - EOW03241 DRIVER 350MA 16W 12-48V CLASSE II IP42 - 03241

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW03241 DRIVER 350MA 16W 12-48V CLASSE II IP42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...48 V

  • Ausgangsleistung - 16...16 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8052278974271

Artikelnummer

EOW03241

Herstellernummer

03241

Hersteller

EOW

Ausgangsspannung:

12...48 V

Ausgangsleistung:

16...16 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Höhe:

29 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

40 mm

Länge:

90 mm

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Alimentatori in corrente costante 350mA, 5LED, 16W. 90/264VAC input. Tensione di uscita 12-48Vdc. 47/63Hz. Classe II. Grado di protezione IP20. Dimensione: 40 x 90 x 29 mm.