Startseite

ELCOM SRL - EOW03230 DRIVER 350-1050MA 40W 1..10V IP20 MW - 03230

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW03230 DRIVER 350-1050MA 40W 1..10V IP20 MW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Ausgangsstrom - 350...1050 mA

  • Ausgangsleistung - 42...42 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - II

Packung

  • 1 ST

EAN

8052278974448

Artikelnummer

EOW03230

Herstellernummer

03230

Hersteller

EOW

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Ausgangsstrom:

350...1050 mA

Ausgangsleistung:

42...42 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

124 mm

Breite:

83 mm

Höhe:

23 mm

ALIMENTATORE JOLLY MULTIIPOTENZA 0-10V. Corrente d’uscita selezionabile mediante interruttori DIP switch. 180~295VAC input. Funzione PFC. Protezioni: Corto circuito/sovra tensione/sovra temperatura. Raffreddamento per convenzione. Custodia in plastica completamente isolata. Classe II. Grado di protezione IP20. Funzione di compensazione della temperatura con NTC esterno. Consumo in assenza di carico <1W. Possibile sincronizzare fino a 10 unità. Adatto per applicazioni di illuminazione interna per fari con tecnologia C.O.B. Alimentatore 350 mA...1050mA DIMM. 0/10Vdc/pwm 180 - 295 Vac 50/60Hz 42W.