ELCOM SRL - EOW03170 DRIVER 350MA 8W CLASSE II IP20 - 03170

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 6...8 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Konstantstrom - ja
Packung
1 ST
EAN
8052278974240
Artikelnummer
EOW03170
Herstellernummer
03170
Hersteller
EOW
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
6...8 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Höhe:
21 mm
Breite:
31 mm
Länge:
51.5 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II